曜日別特売

レディース防寒ショートブーツ ピンスパイク

レディース防寒ショートブーツ ピンスパイク - ジェイワークスプランニングレディース防寒ショートブーツ ピンスパイク - ジェイワークスプランニングレディース防寒ショートブーツ ピンスパイク - ジェイワークスプランニングレディース防寒ショートブーツ ピンスパイク - ジェイワークスプランニングレディース防寒ショートブーツ ピンスパイク - ジェイワークスプランニングレディース防寒ショートブーツ ピンスパイク - ジェイワークスプランニングレディース防寒ショートブーツ ピンスパイク - ジェイワークスプランニングレディース防寒ショートブーツ ピンスパイク - ジェイワークスプランニング

氷刺効果のあるスパイクで凍った路面もガッチリキャッチ、滑りにくい仕様の靴底。
インナーは保温性の高いウレタンインナーを採用

用途氷結した路面での歩行や作業に形状ハイカット機能防寒甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム種類作業靴材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム+鋼鉄スパイク靴タイプ長靴内容量1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31841645WB181422.5ワイン
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841654WB181423ワイン
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841663WB181423.5ワイン
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841679WB181424ワイン
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841688WB181424.5ワイン
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841697WB181425ワイン
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841706WB181422.5ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
31841715WB181423ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841724WB181423.5ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841733WB181424ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841749WB181424.5ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
31841758WB181425ネイビー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする