曜日別特売

カラーソフト透明下敷 A4判

カラーソフト透明下敷 A4判 - 共栄プラスチック

なめらかなタッチで無理なく強弱がでるため文字が楽に書けます。なめらかなタッチなので硬筆書写用に適しています。
書きやすさを追求した新感覚の下敷です。スタイルに合わせて選べる全4種のカラー展開です。

サイズA4材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.8再生紙使用マーク適合内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31709029CSS-A4-Yクリアマットイエロー
470
429
472(税込)
当日出荷
31708995CSS-A4-Bクリアマットブルー
470
取扱い終了
代替品有
31709004CSS-A4-Gクリアマットグリーン
470
取扱い終了
代替品有
31709013CSS-A4-Pクリアマットピンク
470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31708995CSS-A4-B24049926NO.1304CSS-A4-B 硬筆用ソフト透明下敷(A4判) 共栄プラスチック 24049926硬筆用ソフト透明下敷(A4判)共栄プラスチック1枚
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31709004CSS-A4-G24049926NO.1304CSS-A4-G 硬筆用ソフト透明下敷(A4判) 共栄プラスチック 24049926硬筆用ソフト透明下敷(A4判)共栄プラスチック1枚
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31709013CSS-A4-P24049926NO.1304CSS-A4-P 硬筆用ソフト透明下敷(A4判) 共栄プラスチック 24049926硬筆用ソフト透明下敷(A4判)共栄プラスチック1枚
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする