曜日別特売

アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT

アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT - スターエムアンカーボルト切断具 ポキポキBOLT - スターエム
(4件のレビュー)

機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。
電気を使用しないので電源が不要。
切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。
アダプター交換は工具不要です。
持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。
先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。

用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼全長(mm)1000幅(mm)47.3質量(g)2097セット内容アダプターM12用(セット済)ねじの呼びM12内容量1本
注意
※対応アンカーボルト、寸切りボルトの切断以外の用途には使用しないでください。
※アンカーボルトの打込み状態によっては、うまく折れなかったり、コンクリートが破損する場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
317095555030
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: キャビネット移設後のアンカーボルト切断
株式会社ウイング・メンテナンスサービス業

火気厳禁エリアでの作業に大活躍。操作性もgood!

対象商品 : 31709555
2023-04-29
用途: あと施工アンカー工事
製造業

軽い力で簡単にアンカーの切断が素早くできました。単純ですが、ナイス商品です。

対象商品 : 31709555
2022-03-29
用途: トンネル照明撤去時
建設業・工事業

この道具を使うと、切断作業よりスムーズに終わった。

対象商品 : 31709555
2021-04-09
用途: 機械器具設置工事
建設業・工事業

今までアンカーボルト切断でサンダーを使用してきました
火花が出るので養生していました
養生無しで立ったまま簡単に切断出来るので便利です
改善点としては少し重いです
アダプター変えずに切断出来るともっといいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする