曜日別特売

ゼットソー マルチ 木工用

ゼットソー マルチ 木工用 - 岡田金属工業所ゼットソー マルチ 木工用 - 岡田金属工業所ゼットソー マルチ 木工用 - 岡田金属工業所ゼットソー マルチ 木工用 - 岡田金属工業所ゼットソー マルチ 木工用 - 岡田金属工業所ゼットソー マルチ 木工用 - 岡田金属工業所ゼットソー マルチ 木工用 - 岡田金属工業所ゼットソー マルチ 木工用 - 岡田金属工業所
(10件のレビュー)
仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31709616200112233
2,370
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31709625200122365
2,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31709625
2024-06-09
用途: 配管の補修作業で、床や壁を切ったり、穴を開ける時に使ってます。

よくキレます、耐久性もあります。ノコギリも使いますが、このメーカーがいいと思います。

対象商品 : 31709616
2025-02-10
用途: 木造の造作
西電気工事

商品届いて現場で使いました他のメーカー品と変わらない斬れ味でした

対象商品 : 31709625
2024-03-13
用途: 木材の溝掘り

最終的には鑿で仕上げるが、鑿立てした部分を際切りするのに重宝しています。切れ味は問題なし。

対象商品 : 31709616
2023-10-29
用途: 建築工事に使用
村雲建設製造業

他の製品もいくつか使用しましたが今のところ一番切れ味も良く長もちします。

1が参考にしています
対象商品 : 31709616
2023-10-10
用途: 解体作業

庭の小屋の床板解体作業の際にマルチツールを使用の際に使いましたが純正と変わらない使用感でした。

対象商品 : 31709625
2021-12-05
用途: スイッチ・コンセント開口
建設業・工事業

純正とかわらず よく切れて 価格とのCPがいいです
さすがゼットソー

対象商品 : 31709616
2021-07-07
用途: リフォーム
創作工房クボコボ

これは良い、よく切れるし刃持ちも良い おまけに価格も安い、さすがゼットソーさん文句無しです。

対象商品 : 31709625
2021-06-01
用途: DIYや補修時
その他業種

ゼットソーの他の先端器具と一緒に購入しました。他の機械等ではアプローチ出来ないような箇所へも直接トライでき、必要最小限の補修で済みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする