Panasonic(パナソニック)
1コ用スイッチボックス カバー別
長さ(mm)
117
幅(mm)
70
質量(kg)
0.24
高さ(mm)
44
種類
1コ用
板厚(mm)
1.6
仕上
鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818143
DS49110
¥
480
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください