Panasonic(パナソニック)
B型フリージョイント 連結・後付兼用
タイプ
連結・後付け兼用
仕様
ケーブル工事専用
形状
フリージョイント
質量(kg)
0.02
型
B型
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
17.6
寸法W(mm)
33.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31818335
DZB277E
ミルキーホワイト
¥
915
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818353
DZB277W
ホワイト
¥
915
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818344
DZB277H
オイスターグレー
¥
570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください