曜日別特売

EGカムコネクタ

EGカムコネクタ - Panasonic(パナソニック)
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31818484DA404K11.07厚鋼電線管用80.5106101-G104
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818493DA4476K10.65薄鋼電線管用71.26876-C75
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818509DA476K10.65厚鋼電線管用71.26776-G70
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818518DA483K10.819厚鋼電線管用738183-G82
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818527DA492K11.07厚鋼電線管用79.593101-G92
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする