曜日別特売

キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)

キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用) - Panasonic(パナソニック)
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31818773DS1519K0.0115.614.1C1926.5
171
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818789DS1525K0.0216.820.2C2533
315
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818798DS1531K0.0417.725.9C3140
430
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818807DS1539K0.0519.731.8C3947.5
595
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818816DS1551K0.0721.143.5C5160.5
905
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818825DS1563K0.1124.255C6374
1,520
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
31818834DS1575K0.1626.466.5C7586
2,290
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする