Panasonic(パナソニック)
ステンレスEGカムコネクタ
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質
SUS304および相当品
種類
厚鋼ねじシリーズ用
表面仕上げ
♯240研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31819096
DAJ7417
17-G16
G16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819105
DAJ7424
24-G22
G22
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819114
DAJ7430
30-G28
G28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819123
DAJ7438
38-G36
G36
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819139
DAJ7450
50-G42
G42
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819148
DAJ7463
63-G54
G54
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください