ステンレスエントランス

ステンレスエントランス - Panasonic(パナソニック)

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31819157DFSJ1922G22125127322.82
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819184DFSJ1931G31125130393
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31819209DFSJ1939G39135151483.9
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31819218DFSJ1942G42135151583.9
オープン
73,980
81,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
31819166DFSJ1925G25125127322.9
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
31819175DFSJ1928G28125130392.96
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
31819193DFSJ1936G36135151483.9
オープン
73,980
81,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
31819227DFSJ1951G51135151584.02
オープン
73,980
81,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする