Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなし防水コネクタ
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質
ステンレス
止めねじ長さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
寸法d(mm)
長さL(mm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31819489
DFSJ216W
G16
0.1
21.7
59
止めねじ:1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819498
DFSJ222W
G22
0.12
27.2
62
止めねじ:1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819507
DFSJ228W
G28
0.18
34
65
止めねじ:2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819516
DFSJ236W
G36
0.24
42.6
69.5
止めねじ:2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819525
DFSJ242W
G42
0.27
48.5
74.5
止めねじ:2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819534
DFSJ254W
G54
0.32
60.3
79.5
止めねじ:2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819543
DFSJ270W
G70
0.54
75.9
91.5
止めねじ:2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819559
DSS204W
G104
1.32
115.8
102.5
止めねじ:2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819568
DSS282W
G82
1.12
90.4
97.5
止めねじ:2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください