Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなし防水コネクタ
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
ステンレス
止めねじ長さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
長さL(mm)
呼び
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31819577
DSSJ219W
0.07
19.6
51
E19
止めねじ:1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819586
DSSJ225W
0.1
25.9
52
E25
止めねじ:1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819595
DSSJ231W
0.12
32.3
53
E31
止めねじ:2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819604
DSSJ239W
0.17
38.6
54
E39
止めねじ:2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819613
DSSJ251W
0.22
51.3
58.5
E51
止めねじ:2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819629
DSSJ263W
0.32
64.2
63
E63
止めねじ:2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819638
DSSJ275W
0.36
76.9
68
E75
止めねじ:2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください