Panasonic(パナソニック)
ステンレスノーマルベンド
配管を直角に曲げる所に使用します。
接続にはカップリングをご使用ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31819647
DFSJ1319
0.16
135
C19
19.1
90
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819656
DFSJ1325
0.26
170
C25
25.4
120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819665
DFSJ1331
0.41
210
C31
31.8
150
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819674
DFSJ1339
0.6
255
C39
38.1
180
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819683
DFSJ1351
1.03
330
C51
50.8
230
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819699
DFSJ1363
1.61
410
C63
63.5
290
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31819708
DFSJ1375
3.12
500
C75
76.2
350
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください