曜日別特売

ステンレスユニバーサルLB型

ステンレスユニバーサルLB型 - Panasonic(パナソニック)

露出配管でL形に曲げる場合に使用します。

内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31819866DFSJ2325C2595404231230.57
オープン
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
31819839DFSJ2316G1690333525.6200.39
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
31819848DFSJ2319C1990333525.6200.41
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
31819857DFSJ2322G2295404231230.54
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
31819875DFSJ2328G28110454738.3260.72
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
31819884DFSJ2331C31110454738.3260.71
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする