Panasonic(パナソニック)
ステンレスユニバーサルT型
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
C19
C25
C31
G16
G22
G28
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31819893
DFSJ2416
G16
90
33
35
25.6
20
0.42
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31819927
DFSJ2425
C25
95
40
42
31
23
0.63
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
31819936
DFSJ2428
G28
110
45
47
38.3
26
0.76
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31819909
DFSJ2419
C19
90
33
35
25.6
20
0.45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
31819918
DFSJ2422
G22
95
40
42
31
23
0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
31819945
DFSJ2431
C31
110
45
47
38.3
26
0.82
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください