Panasonic(パナソニック)
ステンレス丸型露出ボックス
(1件のレビュー)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格
JIS C 8462-1
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31819954
DFSJ2516
0.62
1方出
G16
89
25.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
31819988
DFSJ2525
0.65
1方出
C19
89
25.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
31819997
DFSJ2528
0.85
1方出
G28
100
38.3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31820015
DFSJ2616
0.64
2方出
G16
89
25.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
31820024
DFSJ2619
0.68
2方出
C19
89
25.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
31820033
DFSJ2622
0.71
2方出
G22
89
31.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31820058
DFSJ2628
0.94
2方出
G28
100
38.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31820076
DFSJ2716
0.7
3方出
G16
89
25.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
31820119
DFSJ2728
1.03
3方出
G28
100
38.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31820137
DFSJ2816
0.72
4方出
G16
89
25.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31820155
DFSJ2822
0.85
4方出
G22
89
31.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
31820173
DFSJ2828
1.19
4方出
G28
100
38.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31819963
DFSJ2519
0.84
1方出
C31
100
38.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
31819979
DFSJ2522
0.65
1方出
G22
89
31.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
31820006
DFSJ2531
0.67
1方出
C25
89
31.9
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
返品不可
31820049
DFSJ2625
0.75
2方出
C25
89
31.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
31820067
DFSJ2631
0.96
2方出
C31
100
38.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
31820085
DFSJ2719
0.71
3方出
C19
89
25.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
31820094
DFSJ2722
0.77
3方出
G22
89
31.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
31820103
DFSJ2725
0.8
3方出
C25
89
31.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
31820128
DFSJ2731
1.07
3方出
C31
100
38.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
31820146
DFSJ2819
0.74
4方出
C19
89
25.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
31820164
DFSJ2825
0.9
4方出
C25
89
31.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
31820189
DFSJ2831
1.16
4方出
C31
100
38.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください