Panasonic(パナソニック)
ねじなし防水コネクタ(Z用)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)
9.1
内容量
1個
注意
※管を挿入する場合は必ずシリコン潤滑剤を塗布してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31820539
DFZ204WK
G104
1.38
99
130.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820548
DFZ216W
G16
0.14
62
34
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
31820557
DFZ228W
G28
0.24
70
46.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31820566
DFZ236W
G36
0.32
73
54.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820575
DFZ242W
G42
0.37
75
60.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820584
DFZ254WK
G54
0.49
81
72.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820593
DFZ270WK
G70
0.79
90
88
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820609
DFZ292WK
G92
1.2
96
117.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54846515
DFZ282WK
G82
0.96
94
100.8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください