Panasonic(パナソニック)
パナPV コネクタ
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
色
クリームグレイ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31820837
DMW2022N
0.03
54.8
22
42
42.1
¥
275
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820846
DMW2028N
0.057
66.2
28
51
51.2
¥
525
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820855
DMW2030N
0.063
70.7
30
53
55.7
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820864
DMW2036N
0.082
77
36
61
62
¥
940
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください