Panasonic(パナソニック)
パナPV サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
呼び
30
仕様
樹脂製
質量(kg)
0.013
色
クリームグレイ
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
38.5
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31820873
DM3930N
¥
112
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください