Panasonic(パナソニック)
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様
ボックスコネクタ付
寸法t(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31820925
DMW2122
0.006
15.9
22
35.8
36
¥
940
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820934
DMW2128
0.007
19.3
28
41.8
42
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820943
DMW2130
0.007
20.4
30
43.8
42
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820959
DMW2136
0.01
21
36
50.8
51
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください