パナPVサドル(ステンレス)

パナPVサドル(ステンレス) - Panasonic(パナソニック)パナPVサドル(ステンレス) - Panasonic(パナソニック)パナPVサドル(ステンレス) - Panasonic(パナソニック)パナPVサドル(ステンレス) - Panasonic(パナソニック)

パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)

材質ステンレス製寸法W(mm)23.6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31820968DMW4022B220.015ブラック8154
735
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820977DMW4022N220.015クリームグレイ8154
735
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820986DMW4028B280.018ブラック9761
765
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
31820995DMW4028N280.018クリームグレイ9761
765
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821004DMW4030B300.018ブラック10162
795
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821013DMW4030N300.018クリームグレイ10162
795
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821038DMW4036N360.021クリームグレイ11769
840
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
31821029DMW4036B360.021ブラック11769
840
829
912(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする