Panasonic(パナソニック)
パナPV片サドル(ステンレス)
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
寸法W(mm)
29.4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
色
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31821083
DMW40221B
22
0.037
ブラック
45
30.5
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821099
DMW40221N
22
0.037
クリームグレイ
45
30.5
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821108
DMW40281B
28
0.038
ブラック
49
36.5
¥
685
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821117
DMW40281N
28
0.038
クリームグレイ
49
36.5
¥
685
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31821126
DMW40301B
30
0.037
ブラック
49
38.5
¥
735
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821135
DMW40301N
30
0.037
クリームグレイ
49
38.5
¥
735
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31821153
DMW40361N
36
0.063
クリームグレイ
54
45.5
¥
925
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821144
DMW40361B
36
0.063
ブラック
54
45.5
¥
925
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください