Panasonic(パナソニック)
ブッシング
材質
亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき
種類
厚鋼電線管用
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31821476
DFZ1416
26.5
13
24
16.3
¥
100
¥
70
¥
77
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821485
DFZ1422
33
14
30.5
23.1
¥
185
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
31821494
DFZ1428
40
15
37.5
29
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
49690847
DFZ1436
49
16
46.5
36.8
¥
345
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821503
DFZ1442
56
17
53
42.3
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821519
DFZ1454
69
18
65
53.5
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821528
DFZ1470
86
22
82
69.4
¥
1,250
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821537
DFZ1482
99
22.5
95
81.9
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821546
DFZ1492
113
24.5
108.5
95.7
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821467
DFZ1404
128
26.5
124
108.5
¥
5,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください