Panasonic(パナソニック)
ボックスコネクタ厚鋼
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類
厚鋼電線管用
寸法D(mm)
114.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
適合電線管
寸法L(mm)
寸法l(mm)
おねじ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31821704
DA52041K1
101-G104
0.68
G104
73
24
113.4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31821713
DA52921K1
101-G92
0.7
G92
72
23
100.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください