Panasonic(パナソニック)
丸型露出ボックス(鋳鉄製)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法A(mm)
114
寸法B(mm)
96
寸法l(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31821993
DF2639P
1.2
薄鋼電線管用/2方出
55
C39
50
¥
5,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31822018
DF2739P
1.3
薄鋼電線管用/3方出
55
C39
50
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31822036
DF2839P
1.3
薄鋼電線管用/4方出
55
C39
50
¥
6,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31822079
DS6639P
1.2
2方出
55
E39
50
¥
4,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31822088
DS6651P
1.32
2方出
70
E51
60
¥
6,530
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月14日
31822097
DS6739P
1.3
3方出
55
E39
50
¥
5,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31822115
DS6839P
1.3
4方出
55
E39
50
¥
5,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31822124
DS6851P
1.83
4方出
70
E51
60
¥
7,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31821975
DF2539P
1.2
薄鋼電線管用/1方出
55
C39
50
¥
4,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
31821984
DF2551P
1.3
薄鋼電線管用/1方出
70
C51
60
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
31822009
DF2651P
1.33
薄鋼電線管用/2方出
70
C51
60
¥
7,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
31822027
DF2751P
1.58
薄鋼電線管用/3方出
70
C51
60
¥
8,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
31822045
DF2851P
1.84
薄鋼電線管用/4方出
70
C51
60
¥
9,310
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
31822054
DS6539P
1.1
1方出
55
E39
50
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
31822063
DS6551P
1.3
1方出
70
E51
60
¥
5,660
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
返品不可
31822106
DS6751P
1.57
3方出
70
E51
60
¥
6,880
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください