Panasonic(パナソニック)
径違ニップル(厚鋼用)
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類
厚鋼電線管用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822194
DF5222PK
0.03
G22-G16
30
17
5
¥
335
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
31822203
DF5228P
0.04
G28-G22
35
17.5
4
¥
520
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
31822219
DF5236P
0.08
G36-G28
43.5
20
4.5
¥
825
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
31822228
DF5242P
0.1
G42-G36
52.5
21.5
5
¥
1,240
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください