Panasonic(パナソニック)
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)
120
幅(mm)
36
高さ(mm)
114
種類
2コ用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822368
DM81200
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください