Panasonic(パナソニック)
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)
166
幅(mm)
36
高さ(mm)
114
種類
3コ用
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822413
DM80303
¥
30,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください