Panasonic(パナソニック)
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状
2P15A125V
種別
アース付1コ口
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822429
DUM7001MA
ブラウンメタリック
¥
10,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31822438
DUM7001MH
グレーメタリック
¥
10,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください