Panasonic(パナソニック)
塗装1コ用耳付スイッチボックスカバーなし
寸法(mm)
102×54×35
質量(kg)
0.17
種類
1コ用
板厚(mm)
1.2
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
G16(C19)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822596
DS4812B
¥
665
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください