曜日別特売

塗装大角コンクリートボックスH54大KO

塗装大角コンクリートボックスH54大KO - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)119質量(kg)0.6寸法H(mm)54板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31822675DS35545B
2,330
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする