曜日別特売

塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー

塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.14高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31822684DS4112B
710
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする