Panasonic(パナソニック)
塗装大型四角コンクリートボックス
側面ノックアウト
G16(C19)×1・G22(C25)×1
仕上
カチオン電着塗装
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822709
DS3502B
100
1.5
119
¥
3,130
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31822718
DS3544B
44
0.6
-
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31822727
DS3554B
54
0.6
-
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31822736
DS3590B
90
1.2
-
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください