自重堂
Jawin ストレッチジャンパー 52600
スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。
機能
ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応
混率(%)
綿55・ポリエステル45、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
仕様
背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、衿ファスナーロゴ入りスライダー、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、Jawinロゴ刺繍、ロゴ入りスライダー
種別
ジャンパー
生地
バンジーテックツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822797
52600
ネービー
S
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822806
52600
ネービー
M
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822815
52600
ネービー
L
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822824
52600
ネービー
LL
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
31822833
52600
ネービー
EL
¥
12,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822849
52600
ネービー
4L
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822858
52600
ネービー
5L
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
31822867
52600
アイボリー
S
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822876
52600
アイボリー
M
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822885
52600
アイボリー
L
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822894
52600
アイボリー
LL
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822928
52600
アイボリー
5L
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822937
52600
シルバー
S
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822946
52600
シルバー
M
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822955
52600
シルバー
L
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822973
52600
シルバー
EL
¥
12,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822989
52600
シルバー
4L
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822998
52600
シルバー
5L
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31823007
52600
チャコールグレー
S
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31823016
52600
チャコールグレー
M
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31823025
52600
チャコールグレー
L
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31823034
52600
チャコールグレー
LL
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31823043
52600
チャコールグレー
EL
¥
12,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31823059
52600
チャコールグレー
4L
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31823068
52600
チャコールグレー
5L
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31822903
52600
アイボリー
EL
¥
12,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
欠品中
返品不可
31822919
52600
アイボリー
4L
¥
12,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
取扱停止中
返品不可
31822964
52600
シルバー
LL
¥
12,000
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください