曜日別特売

Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604

Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 - 自重堂Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 - 自重堂Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 - 自重堂Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 - 自重堂Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 - 自重堂Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 - 自重堂Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 - 自重堂Jawin ストレッチ長袖シャツ 52604 - 自重堂

スラブ糸の素材感を活かしたカジュアルワークウェア。
伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとこだわりの附属使いでスタイリッシュに着こなせるシリーズ。

機能ストレッチ、抗菌、消臭、帯電防止素材使用、野帳対応混率(%)綿55・ポリエステル45、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン仕様背当プリント、肩章、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、デザインボタン、杉綾テープ、左袖ペン差し、メタルクリップ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、Jawin ロゴ刺繍種別長袖シャツ生地バンジーテックツイルRoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182351552604ネービーS
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182352452604ネービーM
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182353352604ネービーL
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182354952604ネービーLL
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182355852604ネービーEL
9,300
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182356752604ネービー4L
9,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182357652604ネービー5L
9,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182358552604アイボリーS
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182359452604アイボリーM
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182360352604アイボリーL
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182361952604アイボリーLL
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182362852604アイボリーEL
9,300
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182363752604アイボリー4L
9,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182364652604アイボリー5L
9,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182365552604シルバーS
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182366452604シルバーM
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182367352604シルバーL
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182368952604シルバーLL
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182369852604シルバーEL
9,300
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182370752604シルバー4L
9,300
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182371652604シルバー5L
9,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182372552604チャコールグレーS
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182373452604チャコールグレーM
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182374352604チャコールグレーL
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182375952604チャコールグレーLL
9,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182376852604チャコールグレーEL
9,300
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182377752604チャコールグレー4L
9,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182378652604チャコールグレー5L
9,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする