曜日別特売

Jawin ロングスリーブ 58164

Jawin ロングスリーブ 58164 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 58164 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 58164 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 58164 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 58164 - 自重堂Jawin ロングスリーブ 58164 - 自重堂

SOFT COMPRESSION WARM INNER
異素材使い×機能的なカッティング。締め付けすぎないソフトコンプレッション
布帛生地使用部分
前身に布帛生地を使用しています。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。※ブラックには、光沢カモフラプリントはございません。

機能ストレッチ、消臭、抗菌混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、切替部分:高密度タフタ ポリエステル仕様消臭&抗菌テープ、プリント、左袖ペン差し生地裏起毛ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※プリント加工部へのもみ洗い及びアイロンはお避け下さい。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182379558164ブラックS
2,900
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182384758164シャイニーカモフラS
2,900
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182386558164シャイニーカモフラL
2,900
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182387458164シャイニーカモフラLL
2,900
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182389958164シャイニーBKカモフラS
2,900
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182391758164シャイニーBKカモフラL
2,900
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182393558164シャイニーBKカモフラEL
2,900
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182380458164ブラックM
2,900
取扱い終了
3182381358164ブラックL
2,900
取扱い終了
3182382958164ブラックLL
2,900
取扱い終了
3182383858164ブラックEL
2,900
取扱い終了
返品不可
3182385658164シャイニーカモフラM
2,900
取扱い終了
3182388358164シャイニーカモフラEL
2,900
取扱い終了
返品不可
3182390858164シャイニーBKカモフラM
2,900
取扱い終了
3182392658164シャイニーBKカモフラLL
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする