曜日別特売

Jawin 防寒ジャンパー 58700

Jawin 防寒ジャンパー 58700 - 自重堂Jawin 防寒ジャンパー 58700 - 自重堂Jawin 防寒ジャンパー 58700 - 自重堂Jawin 防寒ジャンパー 58700 - 自重堂Jawin 防寒ジャンパー 58700 - 自重堂Jawin 防寒ジャンパー 58700 - 自重堂
(1件のレビュー)

存在感際立つ防寒ジャンパー
カモフラ柄と光沢感を融合させてデザイン性を追求した軽量防寒。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。

機能野帳対応生地高密度タフタ種別防寒ジャンパー仕様右身頃内ポケット、胸ファスナーポケット、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、左身頃内側ペン差し、ワンポイント混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ 中綿120gキルト、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※プリント加工部へのもみ洗い及びアイロンはお避け下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182394458700Sシャイニーカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
3182395358700Mシャイニーカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182396958700Lシャイニーカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182397858700LLシャイニーカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182398758700ELシャイニーカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31823996587004Lシャイニーカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182400558700SシャイニーBKカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182401458700MシャイニーBKカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182402358700LシャイニーBKカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182403958700LLシャイニーBKカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182404858700ELシャイニーBKカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824057587004LシャイニーBKカモフラ
8,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31824023
2026-01-15
用途: 自動車修理工
自動車・二輪車・自転車関連業

Lサイズを買ったが小さくMサイズの様だった。
最近ホームセンターで売っている物でも1サイズ大きい物を選ばないと切れない。
どこの国のサイズが主流なのか?試着しないと難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする