Jawin 防寒ベスト 58710

Jawin 防寒ベスト 58710 - 自重堂Jawin 防寒ベスト 58710 - 自重堂Jawin 防寒ベスト 58710 - 自重堂Jawin 防寒ベスト 58710 - 自重堂Jawin 防寒ベスト 58710 - 自重堂

存在感際立つ防寒ジャンパー
カモフラ柄と光沢感を融合させてデザイン性を追求した軽量防寒。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。

機能野帳対応混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ 中綿120gキルト、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン仕様右身頃内ポケット、胸ファスナーポケット、背ネーム、左身頃内側ペン差し、ワンポイント種別防寒ベスト生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※プリント加工部へのもみ洗い及びアイロンはお避け下さい。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182406658710シャイニーカモフラS
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182407558710シャイニーカモフラM
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182408458710シャイニーカモフラL
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182409358710シャイニーカモフラLL
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182410958710シャイニーカモフラEL
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182411858710シャイニーカモフラ4L
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182412758710シャイニーBKカモフラS
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182413658710シャイニーBKカモフラM
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182414558710シャイニーBKカモフラL
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182415458710シャイニーBKカモフラLL
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182416358710シャイニーBKカモフラEL
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182417958710シャイニーBKカモフラ4L
6,800
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする