曜日別特売

Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600

Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 - 自重堂Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 - 自重堂
(2件のレビュー)

伸縮性に優れたストレッチデニム素材
カモフラプリントを施しデザイン性を追求したハイブリッドモデル。

機能ストレッチ、野帳対応混率(%)綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1、フロント:金属ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン仕様背当プリント、右ポケット内側ファスナー、左袖ペン差し、ワンポイント、内ポケット、左胸二重ポケット種別ジャンパー生地ストレッチデニムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※デニム生地の製品の特性上、製品ごとに色ムラ、色ブレ、サイズに若干の誤差がある場合がございます。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182418871600ブラックカモフラS
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182419771600ブラックカモフラM
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182420671600ブラックカモフラL
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182421571600ブラックカモフラLL
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182422471600ブラックカモフラEL
8,800
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
返品不可
3182423371600ブラックカモフラ4L
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182424971600ブラックカモフラ5L
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182425871600インデイゴS
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182426771600インデイゴM
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182427671600インデイゴL
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182428571600インデイゴLL
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182429471600インデイゴEL
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182430371600インデイゴ4L
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182431971600インデイゴ5L
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182432871600インデイゴカモフラS
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182433771600インデイゴカモフラM
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182434671600インデイゴカモフラL
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182435571600インデイゴカモフラLL
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182436471600インデイゴカモフラEL
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182437371600インデイゴカモフラ4L
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182438971600インデイゴカモフラ5L
8,800
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 塗装作業の時
建設業・工事業

もう少し軽いといいと思います。
ストレッチ素材なのか伸びを感じなかったです。

対象商品 : 31824355
2022-11-05
用途: 電気工事の時
建設業・工事業

身長180 体重90ですがLLでもストレッチが効いて作業に支障もなく見た目も普通に着こなせています。
現場でも受けが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする