自重堂
Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71700
バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせ持つ新シリーズ
胸ポケットがベルトに隠れないデザイン仕様
カーゴポケットがベルトに隠れないデザイン仕様
機能
ストレッチ
混率(%)
綿98・ポリウレタン2、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
仕様
背当プリント、内ポケット、左袖ペン差し、革ラベル(人工皮革)
種別
ジャンパー
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※製品洗いにより、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合があります。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31824723
71700
ネービー
S
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824739
71700
ネービー
M
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824748
71700
ネービー
L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824757
71700
ネービー
LL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824766
71700
ネービー
EL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824775
71700
ネービー
4L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824784
71700
ネービー
5L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824793
71700
シルバー
S
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
31824809
71700
シルバー
M
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824818
71700
シルバー
L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824827
71700
シルバー
LL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824836
71700
シルバー
EL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824845
71700
シルバー
4L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824854
71700
シルバー
5L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824863
71700
ブラック
S
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824879
71700
ブラック
M
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824888
71700
ブラック
L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824897
71700
ブラック
LL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824906
71700
ブラック
EL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824915
71700
ブラック
4L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824924
71700
ブラック
5L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824933
71700
サンドベージュ
S
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824949
71700
サンドベージュ
M
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824958
71700
サンドベージュ
L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824967
71700
サンドベージュ
LL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824976
71700
サンドベージュ
EL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824985
71700
サンドベージュ
4L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31824994
71700
サンドベージュ
5L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31825003
71700
スチールグレー
S
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31825019
71700
スチールグレー
M
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31825028
71700
スチールグレー
L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31825037
71700
スチールグレー
LL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31825046
71700
スチールグレー
EL
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31825055
71700
スチールグレー
4L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31825064
71700
スチールグレー
5L
¥
8,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください