Z-DRAGON ロングパンツ 78101

Z-DRAGON ロングパンツ 78101 - 自重堂Z-DRAGON ロングパンツ 78101 - 自重堂Z-DRAGON ロングパンツ 78101 - 自重堂Z-DRAGON ロングパンツ 78101 - 自重堂Z-DRAGON ロングパンツ 78101 - 自重堂
(4件のレビュー)

寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー

機能吸湿・発熱、吸汗・速乾、消臭、抗菌、ストレッチ混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10種別インナータイツ生地裏起毛ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182649878101ブラックSS62
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182650778101ブラックS63
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182651678101ブラックM64
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182652578101ブラックL65
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
3182653478101ブラックLL66
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182654378101ブラックEL67
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182655978101モクグレーSS62
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182656878101モクグレーS63
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
3182657778101モクグレーM64
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182658678101モクグレーL65
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182659578101モクグレーLL66
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182660478101モクグレーEL67
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182661378101シルバーカモフラSS62
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182662978101シルバーカモフラS63
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
3182663878101シルバーカモフラM64
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182664778101シルバーカモフラL65
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182665678101シルバーカモフラLL66
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182666578101シルバーカモフラEL67
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182667478101ブラックカモフラSS62
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182668378101ブラックカモフラS63
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182669978101ブラックカモフラM64
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182670878101ブラックカモフラL65
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182671778101ブラックカモフラLL66
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182672678101ブラックカモフラEL67
2,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 日常
その他業種

サイズLLを購入。
しかしMサイズを無理やり履いたかのような窮屈さです。
丈も全く足りません。10cmは足りないでしょう。
ご購入を検討される方はご注意ください。
他社製品でこんな窮屈な事はありませんでした。
当方179cm 85kg

1が参考にしています
対象商品 : 31826516
2024-03-19
用途: スキー滑走時

履き心地よし、洗濯したらどうか気になっていましたが問題なし、この値段満足できます。

2022-12-05
用途: 朝ラン、日常生活用

初めて購入、某作業着メーカーと比べ柔らかく肌触りが良いので寝る以外着られそうな印象、サイズもXS,S,M,L,LL,ELと豊富。これから朝ラン時着用しようと思い★4つです。

対象商品 : 31826516
2021-12-18
用途: 自動車整備作業 普段着
カーショップたなべ

TS DESIN ばかり購入しておりまして、ほかのメーカーはどうかと思って購入しました。なかなかいい感じです。デザインもいいですしフィット感・また上 とてもいいです。また購入したいとおもいます。 身長168cm 体重62kg サイズはM

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする