自重堂
Z-DRAGON レッグカバー 78109
(1件のレビュー)
寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能
吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
生地
裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31826735
78109
ブラック
M
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826744
78109
ブラック
L
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826753
78109
ブラック
LL
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826769
78109
シルバーカモフラ
M
¥
1,800
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826778
78109
シルバーカモフラ
L
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826787
78109
シルバーカモフラ
LL
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826796
78109
ブラックカモフラ
M
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826805
78109
ブラックカモフラ
L
¥
1,800
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826814
78109
ブラックカモフラ
LL
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826823
78109
モクブルー
M
¥
1,800
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826839
78109
モクブルー
L
¥
1,800
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31826848
78109
モクブルー
LL
¥
1,800
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください