曜日別特売

製品制電ストレッチジャンパー 83100

製品制電ストレッチジャンパー 83100 - 自重堂製品制電ストレッチジャンパー 83100 - 自重堂製品制電ストレッチジャンパー 83100 - 自重堂製品制電ストレッチジャンパー 83100 - 自重堂製品制電ストレッチジャンパー 83100 - 自重堂製品制電ストレッチジャンパー 83100 - 自重堂製品制電ストレッチジャンパー 83100 - 自重堂製品制電ストレッチジャンパー 83100 - 自重堂

「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。

機能帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工、野帳対応混率(%)ポリエステル100、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン仕様背当プリント、内ポケット、左袖ペン差し、反射パイピング、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)種別ジャンパー生地ボディフィールツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182685783100ネービーSS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182686683100ネービーS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182687583100ネービーM
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182688483100ネービーL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182689383100ネービーLL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182690983100ネービーEL
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182691883100ネービー4L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182692783100ネービー5L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182693683100ライトベージュSS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182694583100ライトベージュS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182695483100ライトベージュM
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182696383100ライトベージュL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182697983100ライトベージュLL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182698883100ライトベージュEL
11,000
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
3182699783100ライトベージュ4L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182700683100ライトベージュ5L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182701583100ライトグリーンSS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182702483100ライトグリーンS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182703383100ライトグリーンM
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182704983100ライトグリーンL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182705883100ライトグリーンLL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182706783100ライトグリーンEL
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182707683100ライトグリーン4L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182708583100ライトグリーン5L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182709483100シルバーSS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182710383100シルバーS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182711983100シルバーM
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182712883100シルバーL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182713783100シルバーLL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182714683100シルバーEL
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182715583100シルバー4L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182716483100シルバー5L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182717383100レッドSS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182718983100レッドS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182719883100レッドM
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182720783100レッドL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182721683100レッドLL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182722583100レッドEL
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182723483100レッド4L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182724383100レッド5L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182725983100チャコールグレーSS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182726883100チャコールグレーS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182727783100チャコールグレーM
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182728683100チャコールグレーL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182729583100チャコールグレーLL
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182730483100チャコールグレーEL
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182731383100チャコールグレー4L
11,000
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
3182732983100チャコールグレー5L
11,000
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182733883100ロイヤルブルーSS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182734783100ロイヤルブルーS
11,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする