曜日別特売

製品制電ストレッチノータックパンツ 83101

製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ 83101 - 自重堂

「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。

機能帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工混率(%)ポリエステル100股下(cm)78仕様消臭&抗菌テープ、股ガゼット、反射パイピング、ひざ切替種別ノータックパンツ生地ボディフィールツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182741783101ネービー709232.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182742683101ネービー739533
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182743583101ネービー769833.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182744483101ネービー7910134.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182745383101ネービー8210435.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182746983101ネービー8510736.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182747883101ネービー8811037.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182748783101ネービー9111338.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182749683101ネービー9611739.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182750583101ネービー10112140.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182751483101ネービー10612641.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182752383101シルバー709232.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182753983101シルバー739533
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182754883101シルバー769833.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182755783101シルバー7910134.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182756683101シルバー8210435.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182757583101シルバー8510736.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182758483101シルバー8811037.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182759383101シルバー9111338.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182760983101シルバー9611739.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182761883101シルバー10112140.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182762783101シルバー10612641.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182763683101チャコールグレー709232.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182764583101チャコールグレー739533
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182765483101チャコールグレー769833.5
8,500
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
3182766383101チャコールグレー7910134.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182767983101チャコールグレー8210435.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182768883101チャコールグレー8510736.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
3182769783101チャコールグレー8811037.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182770683101チャコールグレー9111338.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182771583101チャコールグレー9611739.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182772483101チャコールグレー10112140.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182773383101チャコールグレー10612641.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182774983101ロイヤルブルー709232.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182775883101ロイヤルブルー739533
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182776783101ロイヤルブルー769833.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182777683101ロイヤルブルー7910134.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182778583101ロイヤルブルー8210435.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182779483101ロイヤルブルー8510736.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182780383101ロイヤルブルー8811037.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182781983101ロイヤルブルー9111338.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182782883101ロイヤルブルー9611739.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182783783101ロイヤルブルー10112140.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182784683101ロイヤルブルー10612641.5
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする