曜日別特売

製品制電ストレッチノータックパンツ H83101

製品制電ストレッチノータックパンツ H83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ H83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ H83101 - 自重堂製品制電ストレッチノータックパンツ H83101 - 自重堂

「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。

機能帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工混率(%)ポリエステル100股下(cm)90ハーフ仕様消臭&抗菌テープ、股ガゼット、反射パイピング、ひざ切替種別ノータックパンツ生地ボディフィールツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31827855H83101ネービーH112
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
31827864H83101ネービーH120
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
31827873H83101シルバーH112
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
31827889H83101シルバーH120
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
31827898H83101チャコールグレーH112
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
31827907H83101チャコールグレーH120
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
31827916H83101ロイヤルブルーH112
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
31827925H83101ロイヤルブルーH120
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする