曜日別特売

製品制電ストレッチレディースパンツ 83106

製品制電ストレッチレディースパンツ 83106 - 自重堂製品制電ストレッチレディースパンツ 83106 - 自重堂製品制電ストレッチレディースパンツ 83106 - 自重堂製品制電ストレッチレディースパンツ 83106 - 自重堂

「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。

機能帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工混率(%)ポリエステル100股下(cm)75仕様消臭&抗菌テープ、股ガゼット、反射パイピング、ひざ切替種別レディースパンツ生地ボディフィールツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3182845883106ネービー59
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182846783106ネービー61
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182847683106ネービー64
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182848583106ネービー67
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182849483106ネービー70
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182850383106ネービー73
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182851983106ネービー76
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182852883106ネービー81
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182853783106ネービー86
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182854683106ネービー91
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182855583106ネービー96
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182856483106ネービー101
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182857383106シルバー59
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182858983106シルバー61
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182859883106シルバー64
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182860783106シルバー67
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182861683106シルバー70
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182862583106シルバー73
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182863483106シルバー76
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182864383106シルバー81
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182865983106シルバー86
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182866883106シルバー91
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182867783106シルバー96
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182868683106シルバー101
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182869583106チャコールグレー59
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182870483106チャコールグレー61
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182871383106チャコールグレー64
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182872983106チャコールグレー67
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182873883106チャコールグレー70
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182874783106チャコールグレー73
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182875683106チャコールグレー76
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182876583106チャコールグレー81
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182877483106チャコールグレー86
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182878383106チャコールグレー91
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182879983106チャコールグレー96
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182880883106チャコールグレー101
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182881783106ロイヤルブルー59
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182882683106ロイヤルブルー61
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182883583106ロイヤルブルー64
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182884483106ロイヤルブルー67
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182885383106ロイヤルブルー70
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182886983106ロイヤルブルー73
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182887883106ロイヤルブルー76
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182888783106ロイヤルブルー81
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182889683106ロイヤルブルー86
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182890583106ロイヤルブルー91
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182891483106ロイヤルブルー96
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
3182892383106ロイヤルブルー101
8,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする