Panasonic(パナソニック)
ポーチライト 軒下使用可 LED
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光操作不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31830348
LGW80190LE1
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください