Panasonic(パナソニック)
マグネット式 コネクタボディ
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
形状
平刃
色
グレー
種類
ボディ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31830366
WCH1720
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください