曜日別特売

ポリテン浮子

ポリテン浮子 - 中央化成ポリテン浮子 - 中央化成ポリテン浮子 - 中央化成ポリテン浮子 - 中央化成ポリテン浮子 - 中央化成ポリテン浮子 - 中央化成ポリテン浮子 - 中央化成ポリテン浮子 - 中央化成
(2件のレビュー)

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。

用途旋網・定置網向及び防舷材向けイエロー許容誤差±5%内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
浮力(kg)
長さ(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※M-850(横)31831933M-8508.5285245137540
4,710
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
※M-710(横)31831949M-7107245235116040
4,340
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
※M-700(横)31831958M-7006.3250220103040
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
※M-500(横)31831967M-5005.222221588040
2,960
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
※M-400(横)31831976M-400420519567535
2,440
2,398
2,638(税込)
当日出荷
※M-300(横)31831985M-300318517550032
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
※M-250(横)31831994M-2502.518316038030
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
※M-200(横)31832003M-200218014532522
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
※M-150(横)31832019M-1501.518013025028
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
※M-100(横)31832028M-100116211518020
990
989
1,088(税込)
当日出荷
※T-13(横)31832037T-1333585300523850
16,450
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
※T-12横33118524T-1225525285405048
13,850
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
※T-25横33118533T-2525450300397050
12,690
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31831976
2023-06-05
用途: 和船の緩衝材
株式会社オカバヤシ建設業・工事業

穴の周りがしっかりしていて、スレにくくなっています。長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 31831976
2019-08-15
用途: 作業船ゴムボート使用時の海上作業
建設業・工事業

初めてWEB注文し、問い合わせも親切で印象は良かったです。
商品も大満足です。また他にあれば注文します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする