マックグリーン
「ハイカバー/ナタ・ノコ用腕カバー」
独自に開発した「金属ファスナーを連結し、二層になってクロスされた防護材」が縦方向や横方向からの刃物によるケガを軽減します。
高視認性安全服の規格「EN471」適合カラーを配色し、作業者の安全を守ります。
材質(裏)
ポリエステルメッシュ
材質(表)
ナイロン
材質(インナー)
ステンレスファスナー(2層)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31831617
MT580DX
フリー
ネイビー×蛍光オレンジ
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください